|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-3RF34051BB04 Herst.-Nr.: 3RF34051BB04 EAN/GTIN: 4011209863286 |
| | |
|
|  |  |
 | Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V 2-Phasengesteuert momentanschaltend Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, z. B. in der Fördertechnik. Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA). Die Halbleiterschütze sind in zwei Baubreiten für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Sie sind für AC- oder DC-Betätigung ausgelegt und stehen mit Schraub- oder Federzuganschluss zur Verfügung. Als Zubehör stehen Verbindungsbausteine und -adapter sowie Kennzeichnungsschilder zur Verfügung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 5.2 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 5.2 A | Geeignet für Reiheneinbau: | true | Anzahl der Phasen: | 3 | Spannungsart zur Betätigung: | DC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Wendeschütz, hauptschütz siemens, hauptschütz, SIRIUS, 3RF34, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Sanftstarter, Motoren sanft starten, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiter-Motor-Steuergerät, Halbleiterschaltgeräte, Halbleiterwendeschütz, Halbleiterschütze |
|  |  |
| |