Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p, 160A NS2-160-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45234118
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102684
EAN/GTIN:
     4015081025442
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p, 160A NS2-160-NA

Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,12*
€ 410,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,04*
€ 415,67*
Frei Haus
ab € 390,05*
€ 439,15*
€ 5,95*
ab € 399,22*
€ 448,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,29*
€ 455,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,92*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,53*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,62*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,90*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,42*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,68*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,51*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,61*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,72*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,94*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,24*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.