Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 3,15A 6,3x32mm 632.322


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz T 3,15A 6,3x32mm 632.322
G-Sicherungseinsatz T 3,15A 6,3x32mm 632.322
Artikel-Nr.:
     6012-45184854
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 3,15A 6,3x32mm 632.322

Glasrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
3,15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,70*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,70*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,874*
€ 2,894*
7 Tage
23
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,895*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,98*
€ 3,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.