Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz G000 35A 400VAC 3NA6814-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-45102205
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA68144
EAN/GTIN:
     4001869216669
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz G000 35A 400VAC 3NA6814-4

NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder, isolierte Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,95 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 3,38667*
€ 5,17667*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,18*
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 5,18*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,81*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 3,84667*
€ 5,82667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,82667*
€ 6,93374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45667*
€ 6,49344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20667*
€ 6,19594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94667*
€ 5,88654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61667*
€ 5,49384
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84667*
€ 4,57754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,48001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA68304KK
ab € 3,83*
Ähnlich
Siemens
3NA68324
ab € 4,19*
Ähnlich
Siemens
3NA68364
ab € 4,46*
Ähnlich
Siemens
3NA68244KK
ab € 3,82*
Ähnlich
Siemens
3NA68034
ab € 3,56*
Ähnlich
Siemens
3NA68304
ab € 3,38667*
Ähnlich
Siemens
3NA68054
ab € 3,55*
Ähnlich
Siemens
3NA68074
ab € 3,55*
Ähnlich
Siemens
3NA68104
ab € 3,56*
Ähnlich
Siemens
3NA68124
ab € 3,39667*
Ähnlich
Siemens
3NA68174
ab € 3,39667*
Ähnlich
Siemens
3NA68204
ab € 3,37667*
Ähnlich
Siemens
3NA68224
ab € 3,38667*
Ähnlich
Siemens
3NA68244
ab € 3,38667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.