Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40099212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA68144
EAN/GTIN:
     4001869216669
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder, isolierte Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
35 Ampere
Herkunftsland:
Griechenland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, nh k-melder, nh-sicherung c00, 3NA6814-4, 3NA68144, Messersicherung, Beta, Betriebsklasse gG, Hauptsicherung, Kabel- und Leitungsschutzsicherungen, NH 00, NH 000, NH 1, NH 2, NH 3, NH-Sicherungen, NH0, Panzersicherung, SENTRON, Sicherung, 0657750, 657750
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 5,46*
ab € 3,40*
€ 4,83*
27 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,17*
Lager 3461
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,17*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,33*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 4,87*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA68304KK
ab € 3,83*
Ähnlich
Siemens
3NA68324
ab € 4,20*
Ähnlich
Siemens
3NA68364
ab € 1,64*
Ähnlich
Siemens
3NA68244KK
ab € 1,39334*
Ähnlich
Siemens
3NA68034
ab € 1,31334*
Ähnlich
Siemens
3NA68304
ab € 3,39667*
Ähnlich
Siemens
3NA68054
ab € 1,30334*
Ähnlich
Siemens
3NA68074
ab € 3,56*
Ähnlich
Siemens
3NA68104
ab € 3,57*
Ähnlich
Siemens
3NA68124
ab € 3,37667*
Ähnlich
Siemens
3NA68174
ab € 3,39667*
Ähnlich
Siemens
3NA68204
ab € 3,40667*
Ähnlich
Siemens
3NA68224
ab € 3,39667*
Ähnlich
Siemens
3NA68244
ab € 3,39667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.