Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39983799 Herst.-Nr.: 100021505 EAN/GTIN: 4018359445935 |
| |
|
| | |
| 19Z Modulträger 1HE gewinkelt, schwarz 100021505 Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19" Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,85* | € 57,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,04* | € 57,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,67* | € 58,39* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,00* | € 61,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,45* | € 62,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|