Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1417911 Herst.-Nr.: 100021505 EAN/GTIN: 4018359445935 |
| |
|
| | |
| Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19' Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19' Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Es kann auf, mit unseren hochperformanten Modulen, vorbestückte Varianten oder Leergehäuse zurückgegriffen werden. Die Auschnitte im praktischen Keystone-Format ermöglichen eine individuelle Bestückung. Die bestückten Varianten erfüllen die übertragungstechnischen Eigenschaften nach Cat. 6A gemäß EN 60603-7-51. Leistungsmerkmale: integrierte Kabelabfangung, Potentialanschluss über eine beiliegende PE-Leitung, Frontplatte bedruckt mit Portnummerierung, Gehäuse Stahlblech, verzinkt, zur Aufnahme von bis zu 48 AMJ oder UMJ Modulen, gewinkelte und leicht versetzte Auslässe Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: gewinkelt für 24 AMJ Module Farbe: schwarz Gehäuse: Stahlblech verzinkt Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K Kurzbezeichnung: 19' Modulträger 1HE Farbe: schwarz, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021505 | Ident Code: | H02025A0238 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,88* | € 56,99* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,85* | € 57,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,52* | € 58,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,43* | € 60,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,62* | € 61,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|