Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39060522 Herst.-Nr.: K5435.5V1 EAN/GTIN: 4049759069605 |
| |
|
| | |
| DVI Monitorkabel Dual Link 5m K5435.5V1 Kabel für Digital Visual Interface, Molex-kompatibel, Dual-Link + analog, geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600, 2 x DVI-I 24+5 Stecker Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 29 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 29 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,24* | € 15,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,50* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 11,53* | € 16,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,42* | € 17,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,98* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|