Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB DVI-I Dual Link + Analog,2x DVI-l 24+5,St.-St., 5.0m,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB DVI-I Dual Link + Analog,2x DVI-l 24+5,St.-St., 5.0m,sw
EFB DVI-I Dual Link + Analog,2x DVI-l 24+5,St.-St., 5.0m,sw
Artikel-Nr.:
     832-261756
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5435.5V1
EAN/GTIN:
     4049759069605
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
Weitere Informationen:
weight:
0.546 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, DVI-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,26*
€ 15,91*
6 Tage
7
€ 9,90*
ab € 11,54*
€ 16,32*
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 16,33*
€ 6,90*
ab € 12,44*
€ 17,61*
€ 5,46*
ab € 13,21*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.