Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox RAL 7035,ausziehbar 53600.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox RAL 7035,ausziehbar 53600.1
Spleißbox RAL 7035,ausziehbar 53600.1
Artikel-Nr.:
     6012-39011949
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53600.1
EAN/GTIN:
     4049759036119
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder

Spleißbox RAL 7035,ausziehbar 53600.1

Ausziehbar, unbestückt Stahlblech 1.5 mm, RAL7035 Abmessungen (B) x (H) x (T) 483 x 44.5 x 244 6 x selbstklebende Faserführung Frontblende/Boxenauszug mit Schnellverschluß Mit Hülsenmutter (Artikel 80555.1) max. 4 Spleiß- kassetten einbaubar Kabelführung rückseitig, vorbereitet für PG16/M20
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,21*
€ 80,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 81,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.