Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I
Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I
Artikel-Nr.:
     6012-35154973
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X076932
EAN/GTIN:
     3605340020632
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 210,55*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,52*
€ 211,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 217,00*
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 228,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,13*
€ 245,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,00*
€ 258,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,44*
€ 256,3736
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,70*
€ 249,543
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,46*
€ 239,7374
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.