Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I
Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I
Artikel-Nr.:
     3517I-35154973
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X076932
EAN/GTIN:
     3605340020632
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. aR 10A/AC500V 10x38 A050URB10T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 210,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,86*
€ 211,37*
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 216,82*
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 227,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,05*
€ 244,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,78*
€ 250,8282
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,25*
€ 249,0075
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,32*
€ 241,9508
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,41*
€ 232,5379
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,82*
€ 206,8458
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.