Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS
Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30766755
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247194
EAN/GTIN:
     4012195691006
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5840 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,31*
2
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 17,33*
2
€ 5,46*
ab € 13,255*
€ 17,865*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,51*
€ 18,23*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 21,15*
€ 27,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Meter
ab 4 Meter
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 36,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248332
ab € 73,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248344
ab € 8,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249792
ab € 32,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248328
ab € 57,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248336
ab € 73,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249762
ab € 27,0435*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249865
ab € 29,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247472
ab € 21,349*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248340
ab € 107,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249880
ab € 6,48438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.