Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS
Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30766755
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247194
EAN/GTIN:
     4012195691006
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 80x80x2000, St, FS LKM80080FS

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5840 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 17,34*
2
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 17,37*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 13,275*
€ 17,955*
2
€ 3,90*
ab € 13,58*
€ 18,29*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 21,04*
€ 27,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,955*
€ 21,36645
pro Meter
ab 4 Meter
€ 17,635*
€ 20,98565
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,745*
€ 19,92655
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,125*
€ 19,18875
pro Meter
ab 40 Meter
€ 15,825*
€ 18,83175
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,275*
€ 15,79725
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248332
ab € 73,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248344
ab € 8,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249792
ab € 32,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248328
ab € 57,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248336
ab € 72,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249762
ab € 27,0535*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249865
ab € 29,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247472
ab € 21,459*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248340
ab € 108,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249880
ab € 6,48438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.