Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder 80mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder 80mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Stoßstellenverbinder 80mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6247472
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247472
EAN/GTIN:
     4012195699019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
66 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Potentialausgleich:
ja
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Längsverbinder, Kanalverbinder, Kupplung, Verbinder, Verbinder Kabelkanal, Verbinder Leitungsführungskanal, Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,429*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,419*
€ 35,00861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,919*
€ 34,41361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,559*
€ 32,79521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,119*
€ 31,08161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,519*
€ 30,36761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,429*
€ 25,50051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.