Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5ST T 5x20 0,8A MI5ST25V0,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30365588
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q090542
EAN/GTIN:
     3605340091762
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5ST T 5x20 0,8A MI5ST25V0,8

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5ST 5x20mm träge 0,08A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung:
0,035 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 6,66*
5
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 6,96*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,162*
€ 7,102*
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 8,51*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 9,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,102*
€ 8,45138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,962*
€ 8,28478
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,632*
€ 7,89208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,372*
€ 7,58268
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,172*
€ 7,34468
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,162*
€ 6,14278
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.