Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29096341 Herst.-Nr.: DN-96332/9 EAN/GTIN: 4016032278481 |
| |
|
| | |
| LWL-Spleißbox 24xLC OS2 DN-96332/9 LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OS2 inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen Weitere Informationen: | | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 138,51* | € 163,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 138,77* | € 164,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,82* | € 166,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,22* | € 172,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,79* | € 172,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|