Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5528 Herst.-Nr.: DN-96332/9 EAN/GTIN: 4016032278481 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS LWL-Spleißboxen weisen eine robuste und kompakte Bauform auf und sorgen für den einfachen Übergang zwischen LWL-Verlegekabeln auf Duplex- oder Breakout Kabeln. Die einfache Installation und der optimale Schutz der Glasfasern im Vollmetallgehäuse sind nur einige Vorteile dieser Spleißboxen. Sie sind spleißfertig und enthalten bereits Spleißkassetten, nach IEC 60304 abgesetzte Pigtails und die zugehörigen Kupplungen. Zudem bietet DIGITUS weitere hochqualitative LWL-Produkte wie Glasfaser Patchkabel, Verlegekabel oder Reinigungswerkzeuge, die eine optimale Ergänzung für Ihr Netzwerk ergeben. Highlights - Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt
- Kupplungen mit Zirkonia-Keramik-Ferrule
- Robustes Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Ausziehbar, Tiefenverstellbar im 48,26 cm (19 Zoll) Schrank
- Geeignet für 24 Kupplungen/Adapter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 20 cm | Länge: | 33 cm | Breite: | 53.5 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 138,79* | € 163,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 138,74* | € 164,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,00* | € 165,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,46* | € 171,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,54* | € 172,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|