Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29073365 Herst.-Nr.: B71902.24OM4 EAN/GTIN: 4049759075118 |
| |
|
| | |
| Spleißbox ausziehb. LC OM4 24Pig./12Kupplungen B71902.24OM4 Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich! Weitere Informationen: | | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM4 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,14* | € 133,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,68* | € 133,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,93* | € 143,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,79* | € 149,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,31* | € 155,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|