Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460
7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29064653
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024460
EAN/GTIN:
     4018359353919
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460

Anmerkungen: löt/klemm
IP67 Montage: B88 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G37 (2.7/7.25)
G42 (2.6/7.1)
AIRCOM PREMIUM
RG-213/U
RG-214/U
RG-393/U
G55 (2.7/7.25 Flex) G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
7/16
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,13*
€ 26,42*
€ 5,46*
ab € 19,23*
€ 26,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 28,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 29,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,87*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.