Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabelbuchse G37 (2.7/7.25), G42 (2.7/7.1), AIRCOMM PLUS, RG-213/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460
7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024460
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024460
EAN/GTIN:
     4018359353919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
7-16 Kabelbuchse G37 (2.7/7.25), G42 (2.7/7.1), AIRCOMM PLUS, RG-213/U, RG-214/U, RG-393/U
Anmerkungen: löt/klemm; IP67
Montage: B88
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25); G42 (2.6/7.1); AIRCOM PREMIUM; RG-213/U; RG-214/U; RG-393/U; G55 (2.7/7.25 Flex)
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, AIRCOM PREMIUM, RF 400 TT
G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20
G55: 9913F, MRC 400 FLEX
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004141
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, 7/16-Buchse, Kabelbuchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.