Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3760558 Herst.-Nr.: 100024460 EAN/GTIN: 4018359353919 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: löt/klemm; IP67 Montage: B88 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25); G42 (2.6/7.1); AIRCOM PREMIUM; RG-213/U; RG-214/U; RG-393/U; G55 (2.7/7.25 Flex) G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, AIRCOM PREMIUM, RF 400 TT G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF, 213RT5, H 1000, H 2000, RT 50/20 G55: 9913F, MRC 400 FLEX Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, RG-213/U Ausführung: Buchse (Jack), Kabeltyp: sonstige, Kontaktausführung: weiblich (female), Steckverbindertyp: 7/16, Winkelstecker: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100024460 | Ident Code: | J01121A0177 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,12* | € 26,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,23* | € 26,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,69* | € 27,87* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,59* | € 29,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,90* | € 29,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|