Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Monitorhalter 2x 15 kg max., sw DA-90427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual Monitorhalter 2x 15 kg max., sw DA-90427
Dual Monitorhalter 2x 15 kg max., sw DA-90427
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29000931
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90427
EAN/GTIN:
     4016032479765
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Dual Monitorhalter 2x 15 kg max., sw DA-90427

Dual Gasdruckfeder Monitor Tisch-Halterung 2x 35"
, 2x 15 kg max. schwarz Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von bis 35"
individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung. Mit Quick-Release-Funktion. - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 15"
bis 35"
(VESA 75 / 100) / bis 15 kg (pro Monitor) - Monitor ist schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar - Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung - Einfache Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch - Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors - Platzsparendes Design mit Kabelmanagement - Für Flat- und Curved-Displays geeignet - Praktische Tischklemme mit Schraubbefestigung - Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten Mit der universellen Monitorhalterung von DIGITUS® können Sie einen Monitor der Größen 15"
- 35"
bequem per Klemmbefestigung am Schreibtisch befestigen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
sonstige
Schwenkbereich:
-180..180 °
Neigungswinkel:
-45..45 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
128 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,50*
ab € 93,70*
€ 116,43*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 93,80*
€ 116,45*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 96,58*
€ 120,21*
€ 4,99*
ab € 96,78*
€ 121,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 137,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.