Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28953882 Herst.-Nr.: 638.50 EAN/GTIN: 4211125638504 |
| |
|
| | |
| Fußbad faltbar FB 30 Fußbad mit Faltfunktion, 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, Infrarot-Lichtpunkte, Massageunterstützendes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, bis Schuhgröße 45, Kabelaufwicklung und Befestigung, inkl. Pediküreaufsatz (Bimsstein) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fuß-Massage-Bad | Anzahl der Massagestufen: | 3 | Infrarotwärme: | ja | Leistungsaufnahme: | 60 W | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,13* | € 45,34* | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 38,96* | € 48,29* | | | | Lager 6012 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 40,34334* | € 50,26334* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 40,06* | € 51,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,10* | € 52,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 150,79002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|