Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 30 Fußsprudelbad 60W Weiß, Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y007161
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     638.50
EAN/GTIN:
     4211125638504
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Features:
Platzwunder-Fußbad mit Faltfunktion
3 Funktionen
Wohltuende Infrarot-Lichtpunkte
Lieferumfang:
Fußbad · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
400 mm
Farbe:
weiß + violett
Breite:
420 mm
Gewicht:
1580 g
Anwendungsbereich:
Füße
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Lila
Besonderheiten:
Mit Vibration
Produkt-Art:
Fußsprudelbad
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, Beurer, FB 30, Massagegeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 45,26*
3
€ 5,46*
ab € 38,74*
€ 49,31*
3
Frei Haus
ab € 40,53334*
€ 51,11334*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 40,28*
€ 51,57*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,08*
€ 52,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.