Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbad faltbar FB 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußbad faltbar FB 30
Fußbad faltbar FB 30
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-28953882
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     638.50
EAN/GTIN:
     4211125638504
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Fußbad faltbar FB 30

Fußbad mit Faltfunktion, 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, Infrarot-Lichtpunkte, Massageunterstützendes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, bis Schuhgröße 45, Kabelaufwicklung und Befestigung, inkl. Pediküreaufsatz (Bimsstein)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
ja
Leistungsaufnahme:
60 W
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, Massagegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 35,13*
€ 45,34*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 38,96*
€ 48,29*
3
Frei Haus
ab € 40,34334*
€ 50,26334*
1 Tag
3
1
€ 6,40*
ab € 40,06*
€ 51,68*
1
€ 4,00*
ab € 41,10*
€ 52,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,7162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.