Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 250A NZMC3-S250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-28067219
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109676
EAN/GTIN:
     4015081092628
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 250A NZMC3-S250

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..14 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,97*
€ 1.047,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 948,80*
€ 1.052,48*
Frei Haus
ab € 1.002,68*
€ 1.110,87*
€ 5,95*
ab € 1.029,59*
€ 1.144,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.049,18*
€ 1.156,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,54*
€ 1.376,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,34*
€ 1.357,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,12*
€ 1.310,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,87*
€ 1.279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,18*
€ 1.248,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,47*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,04*
Zubehör
Eaton
266792
ab € 87,44*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 71,98*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 90,83*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,91*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,47*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,79*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,51*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,69*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,70*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,20*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 122,48*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 174,62*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.