Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 250A Rahmenklemmen NZMB2-S250-BT-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-28067101
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107667
EAN/GTIN:
     4015081073337
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 250A Rahmenklemmen NZMB2-S250-BT-CNA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,09*
€ 1.017,73*
Frei Haus
ab € 913,07*
€ 1.023,00*
€ 5,95*
ab € 932,29*
€ 1.036,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 937,25*
€ 1.048,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 971,35*
€ 1.078,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,62*
€ 1.247,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,64*
€ 1.225,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,38*
€ 1.182,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,22*
€ 1.153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,25*
€ 1.115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,02*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,94*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,54*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,97*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,51*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,71*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,25*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,73*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,69*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,17*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,06*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.