Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe 16A,5p+7p,gr 40785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe 16A,5p+7p,gr 40785
Schutzkappe 16A,5p+7p,gr 40785
Artikel-Nr.:
     6012-26555725
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40785
EAN/GTIN:
     4015394047643
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen

Schutzkappe 16A,5p+7p,gr 40785

16A5P+7P Schutzkappe grau fuer wasserdichte Stecker, Wand-Aufbau- und Anbau-Geraetestecker
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3..6
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 14,91*
€ 21,03*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 47,60*
€ 50,80*
1
€ 5,46*
ab € 40,33*
€ 51,01*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 47,79*
€ 51,05*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,69*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.