Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40788 Steckdosensicherung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40788 Steckdosensicherung Weiß
MENNEKES 40788 Steckdosensicherung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70146745
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 14,96*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.