Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40787 Steckdosensicherung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40787 Steckdosensicherung Weiß
MENNEKES 40787 Steckdosensicherung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77713492
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
73 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 14,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.