Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40784 Steckdosensicherung AC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40784 Steckdosensicherung AC Weiß
MENNEKES 40784 Steckdosensicherung AC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70150754
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
AC
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 14,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,69*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.