Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40841 Steckdosensicherung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40841 Steckdosensicherung Weiß
MENNEKES 40841 Steckdosensicherung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85149243
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
51 mm
Höhe
91 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40785
ab € 14,96*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.