Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40785 Steckdosensicherung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40785 Steckdosensicherung Grau
MENNEKES 40785 Steckdosensicherung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70151866
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40784
ab € 35,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40786
ab € 37,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,99*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.