Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R
Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25972370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817536
EAN/GTIN:
     4046356125574
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R

Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
5..14 mm
Kabeldurchmesser:
5..14 mm
Länge:
63,5 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 261,10*
€ 297,13*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 271,04*
€ 308,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 309,18*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 274,78*
€ 313,00*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 322,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,32*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.