Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R
Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25972370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817536
EAN/GTIN:
     4046356125574
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R

Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
5..14 mm
Kabeldurchmesser:
5..14 mm
Länge:
63,5 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 259,83*
€ 297,12*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 270,13*
€ 308,06*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,87*
€ 309,11*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 275,95*
€ 312,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,91*
€ 322,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,21*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.