Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Rollenf Ø14mm Kst 25x19mm Mit Textfeld kleb WML14(25X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F226J53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817536
EAN/GTIN:
     4046356125574
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kabelmarkierung ws Rollenf Ø14mm Kst 25x19mm Mit Textfeld kleb WML14(25X19)R
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
14 - 14 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
14 - 14 mm
Länge:
25 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, kabelbeschriftung phoenix contact, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 261,10*
€ 297,13*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 271,04*
€ 308,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 309,18*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 274,78*
€ 313,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 322,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,32*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.