Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal transparent LC81


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25957846
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     LC81
EAN/GTIN:
     4011126075892
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Minikanal transparent LC81

LC-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, für eine Leitung, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 9 x 11 mm Fassungsvermögen : Ø 7,5 - 9,5 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 56 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : transparent
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Breite:
11 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
56 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,3596*
€ 3,6596*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,61*
€ 4,04*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,61*
€ 5,59*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,67552*
€ 5,69552*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 6,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,2632*
Ähnlich
HKL
ab € 2,94*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.