Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 9x11x2000mm tra unbeh LF-K transp 75qmm LC81


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 9x11x2000mm tra unbeh LF-K transp 75qmm
Leitungsführungskanal Kst 9x11x2000mm tra unbeh LF-K transp 75qmm
Artikel-Nr.:
     262-B148H31
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126075892
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 9x11x2000mm tra unbeh LF-K transp 75qmm LC81
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
11 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
9 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
75 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,3696*
€ 3,6496*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,61*
€ 4,02*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,62*
€ 5,54*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,68552*
€ 5,63552*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,10*
€ 6,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63552*
€ 6,70627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21552*
€ 6,20647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97552*
€ 5,92087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78552*
€ 5,69477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52552*
€ 5,38537
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68552*
€ 4,38577
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,84276* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,2432*
Ähnlich
HKL
ab € 2,95*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.