Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst LF-K transp 10,5x12,24x2000mm tra unbeh 95qmm LC91


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst LF-K transp 10,5x12,24x2000mm tra unbeh 95qmm
Leitungsführungskanal Kst LF-K transp 10,5x12,24x2000mm tra unbeh 95qmm
Artikel-Nr.:
     262-B148H32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126075885
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst LF-K transp 10,5x12,24x2000mm tra unbeh 95qmm LC91
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
12.24 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
10.5 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
95 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 9,80*
ab € 1,35*
€ 2,16*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,28*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 1,87631*
€ 3,01631*
2
€ 5,46*
ab € 1,885*
€ 3,025*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,0463*
€ 3,2763*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,01631*
€ 3,58941
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,65631*
€ 3,16101
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,50631*
€ 2,98251
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39631*
€ 2,85161
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28631*
€ 2,72071
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87631*
€ 2,23281
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,03262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,2732*
Ähnlich
HKL
ab € 2,95*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.