Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter thermisch 1610-21-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter thermisch 1610-21-10A
Schutzschalter thermisch 1610-21-10A
Artikel-Nr.:
     6012-25105048
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung

Schutzschalter thermisch 1610-21-10A

Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 1610-21-10A ist dafür eine gute Wahl. 10 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
30,4 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
28 V
Spannungsart:
DC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eta schutzschalter 10a, schutzschalter eta, schutzschalter, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,241*
€ 10,611*
1
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 11,79*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 12,52*
1 Tag
129
1
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 15,48*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 41,487*
€ 47,897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 47,897*
€ 56,99743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,487*
€ 49,36953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.394,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-21-10A
ab € 10,67*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 21,00*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,82*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.