| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5372704 Herst.-Nr.: 1610-8-WAY BASE + LID EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör-Variante = Montagesockel Zur Verwendung mit = Überlastschalter der Serie 1610
Sicherungshalter - Serie 1610. Nimmt bist zu 8 Überlastschalter der Serie 1610 auf Nennspannung 32 V DC Polarisierter abnehmbarer Deckel mit Rändelschraube Dichtung zwischen Deckel und Sockel Erfordert 96,5 x 27,0 mm Plattenausschnitt 6,3 x 0,8 mm Flachstecker Schutzart IP54 Weitere Informationen: | | Zubehör-Variante: | Montagesockel | Zur Verwendung mit: | Überlastschalter der Serie 1610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Schutzschalter, Sicherungshalter, schutzschalter eta, schutzschalter, sicherungshalter ip54, 5372704, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Leitungsschutzschalter-Zubehör, ETA, 16108WAYBASE+LID, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Breaker Accessories |
| | |
| |