Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1610 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-409889
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-10A
EAN/GTIN:
     5059045456094
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Strom = 10A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 24V dc
Breite = 20mm
Serie = 1610
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter

Kfz-Sicherungsautomat, Serie 1610. Außerordentlich kompakt Nennspannung 32 V dc Verbesserter Überstromschutz Rückstellbar Typische Auslösezeit bei 2 I ;sub>N ;/sub>: 10 Sekunden Zur Verwendung mit RS Best.-Nr. 419195 Typische Lebensdauer: 12 bis 17 V dc: 30 Betätigungen, 24 V dc: 10 Betätigungen IEC-Klasse M/TO Temperaturbereich: -30 °C → +60 °C
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
24V dc
Breite:
20mm
Serie:
1610
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eta schutzschalter 10a, schutzschalter eta, schutzschalter, 409889, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 16102110A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,241*
€ 10,611*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 11,79*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 12,52*
1 Tag
129
1
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 15,48*
1 Tag
46
1
€ 14,99*
ab € 11,29*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-21-10A
ab € 10,67*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 21,00*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,82*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.