| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23276186 Herst.-Nr.: 000212564000 EAN/GTIN: 4005298077952 |
| |
|
| | |
| HDMI 2.0 Signalverstärker 4K/60Hz HDV42 HDMI® 2.0-Verstärker, verstärkt eingehende Signale und leitet sie in optimierter Qualität weiter, das Ausgangssignal entspricht dabei dem Eingangsformat, es sind keine zusätzlichen Einstellungen notwendig, höchste Auflösung: 4K x 2K bei 60 Hz, unterstützt 3D-Darstellungen in FullHD, geeignet für aktive HDMI-Kabel, bei Einsatz von e+p Kabeln erlaubt der HDV 42 bis zu 25 m vor und hinter dem Verstärker, Eingang: 19pol. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | sonstige | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,86* | € 42,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,60* | € 43,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|