Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0 Signalverstärker 4K/60Hz HDV42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI 2.0 Signalverstärker 4K/60Hz HDV42
HDMI 2.0 Signalverstärker 4K/60Hz HDV42
Artikel-Nr.:
     3517K-23276186
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000212564000
EAN/GTIN:
     4005298077952
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender

HDMI 2.0 Signalverstärker 4K/60Hz HDV42

HDMI® 2.0-Verstärker, verstärkt eingehende Signale und leitet sie in optimierter Qualität weiter, das Ausgangssignal entspricht dabei dem Eingangsformat, es sind keine zusätzlichen Einstellungen notwendig, höchste Auflösung: 4K x 2K bei 60 Hz, unterstützt 3D-Darstellungen in FullHD, geeignet für aktive HDMI-Kabel, bei Einsatz von e+p Kabeln erlaubt der HDV 42 bis zu 25 m vor und hinter dem Verstärker, Eingang: 19pol.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,85*
€ 42,37*
€ 3,90*
ab € 31,35*
€ 43,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.