Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Oberteil PVC 80mm reinweiß BR08029010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20766366
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR08029010
EAN/GTIN:
     4012740829830
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal

Brüstungskanal-Oberteil PVC 80mm reinweiß BR08029010

Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Kanaloberteil, Oberteil, Deckelsegment, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Deckel, Brüstungskanal-Oberteil, Abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
2
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,44*
2
€ 5,46*
ab € 3,89*
€ 5,61*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 4,41*
€ 6,35*
2
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,30*
€ 7,497
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H9010
ab € 24,03*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,39*
Zubehör
Tehalit
BR651704H9010
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.