Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR08029010 Kabelrinnensystem Polyvinylchlorid 2000 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BR08029010 Kabelrinnensystem Polyvinylchlorid 2000 m
Hager BR08029010 Kabelrinnensystem Polyvinylchlorid 2000 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80038737
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR08029010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid
Zertifizierung
VDE
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2000 m
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H9010
ab € 23,91*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,40*
Zubehör
Tehalit
BR651704H9010
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.