Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Oberteil PVC 80mm reinweiß BR08029010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20766366
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR08029010
EAN/GTIN:
     4012740829830
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal

Brüstungskanal-Oberteil PVC 80mm reinweiß BR08029010

Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
2
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,45*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,63*
2
€ 3,90*
ab € 4,44*
€ 6,36*
2
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,90*
€ 5,831
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H9010
ab € 23,86*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,40*
Zubehör
Tehalit
BR651704H9010
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.