Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scalance 12x100/1000MBit/s 6GK5552-0AA00-2AR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scalance 12x100/1000MBit/s 6GK5552-0AA00-2AR2
Scalance 12x100/1000MBit/s 6GK5552-0AA00-2AR2
Artikel-Nr.:
     6012-20051827
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55520AA002AR2
EAN/GTIN:
     4019169230964
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens

Scalance 12x100/1000MBit/s 6GK5552-0AA00-2AR2

SCALANCE XR552-12M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 vorbereitet, Ports vorn.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
48
Max. PoE-Leistung:
30 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 16 port
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.008,38*
€ 8.285,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.009,28*
€ 8.286,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8.089,27*
€ 8.366,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8.122,51*
€ 8.400,08*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.394,70*
€ 8.673,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.366,68*
€ 9.956,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.307,07*
€ 9.885,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.152,13*
€ 9.701,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.089,27*
€ 9.626,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,77*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 89,88*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,48*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,89*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,88*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,73*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,52*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,53*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH60
ab € 24,38*
Zubehör
Siemens
6GK55971AA008AA0
ab € 365,68*
Zubehör
Siemens
6GK59924SA008AA0
ab € 365,11*
Zubehör
Siemens
6GK59924GA008AA0
ab € 389,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.