Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE XR552-12M Man., Layer2 Switch,4xSFP+,12xfür Medienmodule,PoE,Ports vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4019169230964
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55520AA002AR2
EAN/GTIN:
     4019169230964
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XR552-12M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 vorbereitet, Ports vorn. SCALANCE XR552-12M Managed, Layer 2 Rack Switch, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, PoE, Ports vorn für Backbone-Vernetzung und Anbindung an die Office-ITZur Strukturierung hoch performanter Anlagennetze mit Anbindung an die Office IT (Layer 3) und zur Übertragung hoher Datenraten. Vernetzung vom Control Level bis zum Management Level. Einbau im 19-Zoll Schaltschrank.Nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Unternehmensnetze durch Unterstützung zahlreicher IT-Standard-Funktionen (VLANs, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation, Quality of Service, 802.1X und optional statisches Routing, RIP, OSPF, VRRP). Uneingeschränkte Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen oder Umrüstung und Reduzierung der Lagerhaltungskosten durch voll modularen Aufbau mit SFPplus-/SFP- und Medienmodulen. Möglichkeit des Wechsels von Medienmodulen und elektrische oder optische Vernetzung über Comboports beides im laufenden Betrieb. Hohe Verfügbarkeit des Netzes durch redundante Spannungseinspeisung, redundante Netzstrukturen auf Basis LWL oder Twisted Pair, (Redundanzmanager, Standby-Funktion und STP/RSTP/MSTP integriert), einfachen Gerätetausch mittels steckbarem Wechselmedium C-PLUG/KEY-PLUG und sehr schnelle Rekonfiguration des Netzes im Fehlerfall auch die redundante Verbindung von Ringen mittels schneller Medienredundanz ist möglich. Weitere Funktionen sind die PROFINET-Diagnose, Web-Browser, CLI und SNMP. Unterstützung von 4x 10 Gigabit-Ports.Managed, Layer 2 Modular Switch, DC 24 V, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, PROFINET IO Device, Ports vorn, Layer 3 mit Key-Plug verfügbar.Das System wird ergänzt durch einen Lüfterersatzeinschub, ein KEY-PLUG Wechselmedium zum Freischalten von Layer 3 Features und Klemmblöcke für Meldekontakt oder Spannungsversorgung.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
449 Millimeter
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 16 port, 6GK5552-0AA00-2AR2, 6GK55520AA002AR2, Netzwerk Switch, 19 Zoll, Industrial Ethernet, Medienmodul, Netzkomponente, PROFINET, PoE, Power over Ethernet, SCALANCE, SCALANCE XR, SCALANCE XR-500, SCALANCE XR-552 managed, SCALANCE XR552 managed, SCALANCE XR552-12M, Schaltschrankeinbau, Switch, X-500, X-500 managed, XR552, aktive Netzkomponente, managed, power-over-Ethernet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.008,38*
€ 8.294,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.009,28*
€ 8.295,79*
Frei Haus
ab € 8.089,27*
€ 8.376,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8.122,51*
€ 8.409,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.394,70*
€ 8.683,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.683,11*
€ 10.332,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.620,53*
€ 10.258,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.459,06*
€ 10.066,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.394,70*
€ 9.989,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,94*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 89,92*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 121,17*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,85*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,69*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,72*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,42*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH60
ab € 24,47*
Zubehör
Siemens
6GK55971AA008AA0
ab € 365,20*
Zubehör
Siemens
6GK59924SA008AA0
ab € 366,30*
Zubehör
Siemens
6GK59924GA008AA0
ab € 388,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.